uvex 1 G2 Zapatos S1P negro/azul Ancho 12 Talla 43

Número de artículo: 6834343
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1P
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
Clase de protección S1P
Número de zapato UE 43
Color schwarz / blau
Tipo de producto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6834343
EAN / GTIN 4031101833163
Número del fabricante 6834343
Número L L01670 156

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Zapatos
  • búsqueda de color (filtro): negro/Azul
  • Clase de protección: S1P
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 43
  • Cierre: Cordones de zapato elásticos con cierre rápido
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 G2
  • Material exterior: Tejido textil uvex x-dry
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2 TPU
  • Ancho: 12