uvex 1 G2 Sandalias S1 azul/negro Ancho 14 Talla 41

Número de artículo: 6828041
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S1
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
Clase de protección S1
Número de zapato UE 41
Color schwarz / blau
Tipo de producto Sandalia de seguridad

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6828041
EAN / GTIN 4031101926353
Número del fabricante 6828041
Número L L01670 1740

Descripción

Descripción:

  • Clase de producto: Zapatos de protección
  • Tipo de producto: Sandalias
  • búsqueda de color (filtro): Azul/negro
  • Clase de protección: S1
  • Sexo: Mujer/Hombre
  • Talla: 41
  • Cierre: Cierre con cierre de adherencia
  • Marca: uvex
  • Puntera: Puntera de plástico uvex xenova®
  • Plantilla: Plantilla de confort climático uvex 1 G2
  • Material exterior: Microante
  • Antideslizante: SRC
  • Suela: uvex 1 G2
  • Ancho: 14