Camión elevador de tijera

Número de artículo: 6820
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Tipo de producto Carretilla elevadora de horquilla

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6820
EAN / GTIN 4017976068206
Número del fabricante 6820
Número L L90070 11

Descripción

Ejecución:

ensamblado

Descripción:

Buena estabilidad, se puede mover incluso con la carga levantada. Marco y horquillas en una robusta estructura de acero de perfil libre de torsión, con recubrimiento de polvo de antracita RAL 7016. Un fuerte mango tubular de empuje. Bomba hidráulica con pistón cromado y válvula de sobrecarga. Operación a través del pedal. La válvula de descenso puede ser operada por medio de una palanca manual. 2 ruedas giratorias con frenos.

Característica:

Capacidad total de carga (kg): 500
Longitud total (mm): 1550
Ancho total (mm): 526
Zona de elevación (mm): 85 - 830
Longitud de la horquilla (mm): 1115
Ancho de la horquilla (mm): 153
Anchura de carga (mm): 526
Neumáticos: Poliuretano
Tamaño de la rueda (mm): 150 x 40
Material del rodillo de horquilla: Nylon
Diámetro del rodillo de horquilla x anchura (mm): 70 x 70