• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Escalón Attica de acero inoxidable V2A

Número de artículo: 68181
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Desconocido
{0} piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Puente

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 68181
EAN / GTIN 4031405681811
Número del fabricante 068181

Descripción

Descripción:

  • Con la red
  • Ancho de paso 536 mm, anchos especiales bajo petición
  • Recomendación para completar el descenso: Soportes de pared ajustables o placas de pie
  • Escalera de descenso: Longitud 1.220 mm, corte a la longitud en el sitio

Característica:

  • Ancho de paso: 536 mm
  • Entrada/salida: Cubierta de ático
  • Longitud: 1000 mm
  • Longitud clara: 880 mm
  • Material: Acero fino
  • Instalación requerida: Para ser equipado con una herramienta