uvex 1 x-craft Botas S2 68158 negro, azul ancho 11 talla 46

Número de artículo: 6815846
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 3-4 semanas
{0} piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

precio unitario incly. IVA
  • Clase de protección: S2
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección S2
Número de zapato UE 46
Anchura 11
Color negro / azul

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6815846
EAN / GTIN 4066853015079
Número del fabricante 6815846

Descripción

Descripción:

Directamente inspirado en el mercado, el arnés de seguridad deportivo uvex 1 x-craft es simplemente el siguiente nivel para aplicaciones ligeras en el comercio, la industria y la logística. El uvex 1 x-craft está diseñado para personas habilidosas y proporciona apoyo en cualquier situación y en cualquier actividad. La suela con uvex bionom x y flexzone integrada en la zona del talón garantiza una sujeción y flexibilidad totales. Además, el uvex 1 x-craft tiene un siguiente nivel de resistencia a la abrasión, protección y transpirabilidad gracias a la sobrecubierta dinámica, los materiales tecnológicos de la parte superior y la construcción perforada de la lengüeta. La entresuela i-PUREnrj planet garantiza un retorno de energía constante con un 15% de contenido en regranulado. Ya se trate de sostenibilidad, comodidad, deportividad o innovación, el uvex 1 x-craft simplemente es: el calzado de seguridad del siguiente nivel.

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra