Ejecución:
Material principal
100% poliéster, punto canalé, transpirable, 170g/m²
Acabado
Espalda extendida
Bajo de pierna suave
Final de manga suave
Detalles
Cuello redondo
Costuras en color de contraste
Etiqueta de talla impresa
Estampado en cintura
Paneles con estampado Blåkläder
Funcionalidad
Tejido de alta penetración de la humedad, Temperatura recomendada de +10°C a -10°C.
Descripción:
- La capa base LIGHT transporta eficazmente la humedad lejos de la piel
- La camiseta interior y el pantalón interior largo están hechos de poliéster que es suave con la piel y mantiene el cuerpo caliente, seco y cómodo en todo tipo de actividad física
- El tejido de punto de canalé crea una cámara de aire entre el cuerpo y la ropa, aumentando el aislamiento
- Utilizable durante todas las estaciones, +10°C hasta -10°C, cuando necesitas transpirabilidad funcional junto a la piel
Volumen de suministro:
Se vende como juego completo