Ejecución:
La herramienta para bicicletas ultracompacta y ligera con dos puntas de 4 vías y tres palancas de neumáticos.
Los cuatro perfiles de tornillo diferentes se accionan con una sola punta. Importante ahorro de peso de más del 50 %. Debido al enorme ahorro de espacio, el Bicycle Set 15 es perfecto para un uso móvil. La funcionalidad de los perfiles grandes es posible gracias a los pequeños accionamientos de salida con resorte. La punta tiene un accionamiento hexagonal de 1/4 pulgadas (conexión Wera serie 1) y, por lo tanto, también se puede utilizar con carracas de puntas y soportes de puntas con Rapidaptor. La palanca de neumáticos 9504 tiene un asiento de 1/4 pulgadas para el uso de una punta de 1/4 pulgadas. Cuando las dos palancas de neumáticos 9504 se colocan una encima de la otra, se puede insertar una punta 4 en 1 y se obtiene una herramienta de atornillado. La palanca del neumático 9505 es extractor de válvulas y purgador al mismo tiempo. Las palancas de neumáticos y las puntas 4 en 1 se pueden conectar entre sí. Todo es compacto y se mantiene en un mismo lugar.
Dimensiones: 140 × 70 × 25 mm
Descripción:
- Innovadora y extremadamente compacta punta de 4 vías: solo una punta para cuatro tamaños de tornillo diferentes.
- Ahorra mucho espacio y es ideal para el uso móvil.
- Soporte compacto, seguro y muy sencillo en las palancas de neumáticos Wera.
- El asiento hexagonal de la palanca del neumático permite un par de giro de hasta 10 Nm.
- Importante ahorro de peso y mejor visión general de las herramientas cuando se utilizan en un viaje en bicicleta.
Ventaja:
- Innovadora y extremadamente compacta punta de 4 vías: solo una punta para cuatro tamaños de tornillo diferentes.
- Las palancas de plástico reforzadas con fibra de vidrio permiten nivelar los neumáticos de forma segura en la llanta sin dañarla. Levante el neumático de la llanta con una palanca, engánchela en un radio y tire del neumático con la segunda palanca. Las dos palancas de neumáticos se pueden encajar entre sí y, de este modo, no se pierden individualmente.
- El vaso hexagonal de 1/4 pulgadas en la palanca de neumáticos 9504 permite el asiento de una punta de 1/4 pulgadas. Esto permite realizar conexiones de atornillado ligeras.
- La palanca de neumáticos 9505 se puede utilizar como extractor de válvulas para válvulas francesas (Sclaverand) y como purgador para válvulas de automóviles.
- Las puntas 4 en 1 9506 y 9507 pueden operar cuatro tamaños de tornillo cada una. Con la punta 4 en 1 9506 se pueden usar cuatro tamaños de tornillos con hexágono interior (3,0; 4,0; 5,0; 6,0); con la punta 4 en 1 9507, tres tamaños de tornillos con hexágono interior (2,5; 5,0; 6,0) y un tamaño de tornillos TORX®(TX 25). Para utilizar el perfil más grande, debe aplicarse una presión continua contra la fuerza del muelle al atornillar, de modo que el perfil más pequeño quede avellanado y pueda insertarse el perfil más grande.
- Cuando las palancas de neumáticos 9504 se colocan una encima de la otra, las puntas 4 en 1 se pueden insertar en el asiento de 1/4 pulgadas y se obtiene una herramienta para atornillar.
- La punta 4 en 1 está enganchada a las palancas de neumáticos 9504. La palanca del neumático 9505 se puede montar de modo que la palanca del neumático y la punta formen un paquete compacto.
Volumen de suministro:
2 palancas de neumáticos con asientos para puntas, 105 mm.
1 palanca de neumáticos con extractor de válvulas, 105 mm.
1 punta 4 en 1 para hexágono interior 3; 4; 5; 6 mm.
1 punta 4 en 1 para Torx® TX25 interno y hexágono interno 2,5; 5; 6 mm.