Bicycle Set 3 41 piezas 41

Número de artículo: 680701 41
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Bicycle Set 3
Número de piezas 41
Embalaje Bolsa tela
Perfil de salida Destornillador ranura; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador de 6 caras; Destornillador de 4 caras; Ranura
Tipo de producto Surtido de herramientas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 680701 41
EAN / GTIN 4013288211248
Número del fabricante 05004172001

Descripción

Ejecución:

Juego de herramientas para bicicleta con carraca, punta, tuercas y un soporte de puntas compacto. Perfecto como compañero universal para una gran variedad de aplicaciones de atornillado. Soporte de puntas de alta calidad con mango Kraftform Plus que proporciona un trabajo agradable y ergonómico que evita la formación de ampollas y callosidades. Zonas de agarre duro para una alta velocidad de trabajo, zonas de agarre suave para una transmisión de par alto. Carraca de puntas para un trabajo rápido cuando el atornillado no es posible con una máquina o una herramienta manual convencional debido a las limitaciones de espacio. Cambio rápido de izquierda a derecha y viceversa a través de la palanca de cambio. Giro rápido (con el pulgar) sobre el moleteado de la cabeza de carraca. Manejo sencillo incluso con una sola mano. Cabeza de carraca/palanca ergonómica: geometría Kraftform con superficies de contacto perfectamente formadas para los dedos. La estructura de herramienta más pequeña para alturas de trabajo reducidas, gracias a la recogida directa de la broca en la cabeza de carraca. Pequeño ángulo de retorno de 6° para un trabajo preciso. Diseño robusto de acero forjado en estampa. Pares de más de 65 Nm. El soporte de puntas Rapidaptor con manguito de giro rápido: puede utilizarse como prolongación, para cambios de broca rápidos sin necesidad de una herramienta auxiliar, incluso para tamaños de broca más pequeños con una sola mano.

Puntas tenaces, para uso universal. Tuercas manuales y mecánicas para casi todas las aplicaciones. Con buscador de herramientas “Take it Easy”
Buscador de herramientas con código de colores por tamaños: para encontrar de forma sencilla y rápida la herramienta necesaria.
Fácil de agarrar incluso con las manos grasientas. Con gancho de bola. Para tornillos de cabeza hueca y tuercas. De
cromo vanadio con cromado mate. Las palancas de plástico reforzadas con fibra de vidrio permiten nivelar los neumáticos de forma segura en la llanta sin dañarla.

Descripción:

  • Juego de herramientas atornilladoras compactas de 41 piezas para aplicaciones en bicicletas, también para un uso móvil.
  • Surtido práctico para trabajos independientes de instalación y reparación.
  • Herramientas para los perfiles de tornillo más comunes en bicicletas de carretera, bicicletas de montaña y bicicletas eléctricas.
  • Con buscador de herramientas “Take it Easy”: código de colores por tamaños.
  • Bolsa textil robusta, compacta, ligera y respetuosa con la superficie.
  • Incluye dos palancas de neumáticos con funciones adicionales.

Ventaja:

  • Bicycle Set 3 es el surtido práctico para trabajos independientes de instalación y reparación en bicicletas de carretera, bicicletas de montaña y bicicletas eléctricas. Particularmente útil: también se incluye un BitCheck vacío, que se puede equipar con herramientas sobre la marcha. Menos peso al montar en bicicleta.
  • La carraca de puntas Zyklop Mini se puede utilizar para lograr trabajos rápidos. La moleta ayuda a acelerar significativamente el atornillado, ya que solo es necesario accionar la carraca de brocas a través del mango cuando el tornillo está finalmente apretado.
  • Cambio fácil a izquierda/derecha con una palanca en el cabezal de la carraca.
  • Las puntas TZ son puntas resistentes con una zona de torsión. Las puntas de torsión se utilizan para amortiguar los picos de torsión en la zona de torsión. Esto evita el desgaste prematuro y aumenta la vida útil de la punta.
  • Las tuercas Zyklop son adecuadas para el funcionamiento manual y a máquina (sin impacto). Equipados con ranura de retención de bolas y moleteado en el extremo posterior para un buen agarre en el accionamiento manual. Están hechos de cromo vanadio con cromado mate. Buscador de herramientas “Take it easy”: con código de colores por tamaños así como estampado de tamaños para encontrar de forma sencilla y rápida la tuerca deseada.
  • Las palancas de plástico reforzadas con fibra de vidrio permiten nivelar los neumáticos de forma segura en la llanta sin dañarla. Levante el neumático de la llanta con una palanca, engánchela en un radio y tire del neumático con la segunda palanca. Las dos palancas de neumáticos se pueden encajar entre sí y, de este modo, no se pierden individualmente.
  • El vaso hexagonal de 1/4 pulgadas en la palanca de neumáticos 9502 permite el asiento de una punta de 1/4 pulgadas. Esto permite realizar conexiones de atornillado ligeras.

Volumen de suministro:

1 carraca de puntas de 1/4 pulgadas, 87 mm.
1 portapuntas de mano asiento para puntas de 1/4 pulgadas, 50 mm.
1 conector de mango de punta de 1/4 pulgadas a asiento de 4 cantos de 1/4 pulgadas.
1 portapuntas de cambio rápido Rapitator.
1 vaso de 1/4 pulgadas para hexágono exterior SW de cada 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.
1 punta 1/4 pulgadas para Phillips de cada PH1; PH2; PH3.
1 punta 1/4 pulgadas, para Torx® interior de cada TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
1 punta 1/4 pulgadas, para ranura interior de cada SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
1 punta 1/4 pulgadas, para hexágono interior, con cabeza esférica de cada 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1 palanca de neumáticos con asiento para puntas de 1/4 pulgadas, 105 mm.
1 palanca de neumáticos con extractor de válvulas, 105 mm.
1 bolsa de tela
1 tira con adherencia