Ejecución:
Completo surtido de herramientas de electricista en una maleta de polipropileno resistente a los golpes. Los amortiguadores de presión de gas adicionales montados mantienen la tapa en distintas posiciones y evitan que se cierre automáticamente.
Volumen de suministro:
Juego de destornilladores dinamométricos TorqueVario®-S electric: de 18 piezas, 0,5−5,0 Nm
Destornillador con cargador de puntas LiftUp electric, PH; PZ; PlusMinus: 7 piezas
Destornillador con portapuntasSoftFinish® electric slimVario para puntas slimBit de 6 mm: 1 ud.
Punta slimBit electric, PZ: 1 ud. tam. 2
Destornillador SoftFinish® electric slimFix, ranura: 1 ud. de cada tam. 3,5; 5,5; 6,5
Destornillador SoftFinish® electric slimFix, PH: 1 ud. de cada tam. 1; 2
Destornillador SoftFinish® electric slimFix, PZ: 1 ud. de cada tam. 1; 2
Destornillador SoftFinish® electric slimFix, PZ PlusMinus: 1 ud. de cada tam. 1; 2
Destornillador SoftFinish® electric slimFix, para Torx® Tamper Resistant: 1 ud. de cada tam. 10; 15; 20; 25
Destornillador SoftFinish® electric, para hexágono externo: 1 ud. de cada tam. 5,5; 7; 8; 10; 13
Destornillador de precisión PicoFinish electric, PH: 1 ud. tam. 0
Destornillador de precisión PicoFinish electric, ranura: 1 ud. tam. 2,5
Llave para armarios de distribución en forma de espiga, cuadrado macho 5–8, triángulo macho 9: 1 ud.
Destornillador SoftFinish®, ranura: 1 ud. de cada tam. 3,5; 12
Juego de puntas XLSelector, puntas en Y de 25 mm: 31 piezas
Juego de llaves acodadas con cabeza esférica en soporte ErgoStar para hexágono interior: 9 piezas
Alicate de corte lateral de alto rendimiento BiCut® Professional con DynamicJoint®: 1 ud.
Alicate de corte lateral Professional electric con DynamicJoint®: 1 ud.
Alicate cortacables Professional electric: 1 ud.
Alicate de corte lateral para mecánico de precisión, forma normal: 1 ud.
Alicates universales Professional electric con DynamicJoint® y OptiGrip: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana Professional electric, curvado 40°: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana Professional electric, recto: 1 ud.
Alicate regulable Professional electric: 1 ud.
Alicate de instalación TriCut Professional electric: 1 ud.
Herramienta pelacables: 1 ud.
Alicate pelacables automático para 0,03–16 mm²: 1 ud.
Engarzador automático para virolas de cable 0,08–16 mm²: 1 ud.
Engarzador para terminales de cable y contactos aislados 0,5–6 mm²: 1 ud.
Tijera de electricista para cables de hasta 50 mm² y función de engarce para virolas de cable 1–5 mm²: 1 ud.
Comprobador de tensión, sin contacto, unipolar, 230–1000 V CA: 1 ud.
Comprobador de tensión SoftFinish®, unipolar, 110–250 V, ranura: 1 ud. tam. 3
Linterna LED máx. 300 lm, con láser de clase 2 y luz UV máx. 400 nm: 1 ud.
Nivel de burbuja para electricistas, longitud 400 mm: 1 ud.
Metro plegable para electricistas Longlife®, longitud 2 m, naranja: 1 ud.
Juego de destornilladores-perforadores de agujeros para espigas SoftFinish® con espigas: 5 piezas
Martillo para electricistas, 300 g: 1 ud.
Nota:
El equipamiento está embalado por separado.