{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | Competence XL electricista | |
Clase de protección IP | IP 67 | |
Longitud | 510 mm | |
Anchura | 419 mm | |
Altura | 215 mm | |
Número de piezas | 80 | |
Tipo de producto | Surtido de herramientas |
Número de artículo | 680520 | |
EAN / GTIN | 4010995405236 | |
Número del fabricante | 40523 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Maleta para herramientas XL Competence para electricista 80 piezas
a petición
En stock
18 piezas en stock
1.255,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
32 piezas en stock
176,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de piezas | 80 | 20 |
Anchura | 419 mm | 294 mm |
Quality Dress | Competence XL electricista | |
Altura | 215 mm | 61 mm |
Longitud | 510 mm | 510 mm |
Grado de llenado de un cajón en G | 8×20 | |
Tipo de producto | Surtido de herramientas | Surtido de herramientas |