No. de anillo para cortatubos 150/1 D.14 mm

Número de artículo: 68020101
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
Tipo de producto Inserto de anillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 68020101
EAN / GTIN 4018754039517
Número del fabricante 68020101
Número L L60010 5501

Descripción

Descripción:

  • Si las cortadoras de tubos Núm. 150/1 o Núm. 150/2 están equipadas con 3 ruedas de corte, por ejemplo, para trabajar en tuberías tendidas, se necesitan 4 anillos de inserción. Para ello, los dos rodillos se sustituyen por 2 ruedas de corte n.o SR150 con 2 anillos de inserción cada uno

Característica:

  • para cortatubos: 150/1
  • Diámetro (mm): 14 mm
  • Gr.: 1
  • Longitud [mm): 4 mm
  • Peso: 8 g

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra