Rectificado de herramientas CNC con diamante con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 125 x 15 x 20 mm 15 - 6

Número de artículo: 679949
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
    Tipo de producto Plato lijador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 679949
    EAN / GTIN 9003176799496
    Número del fabricante 679949

    Descripción

    Descripción:

    Con este disco de diamante rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Juegos de ruedas de molienda para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D64 - D46. Importante: Solo debe usarse en molienda profunda. Una combinación perfecta de tamaño de grano, concentración y encuadernación proporciona una vida útil enormemente larga y precisión de perfil.

    Característica:

    • Forma: 1A1
    • Tamaño del grano: 54
    • Especificación: 15 - 6
    • Dimensión (D x D x H): 125 x 15 x 20 mm
    • Diámetro: 125 mm
    • Grosor: 15 mm
    • Agujero: 20 mm
    • Idoneidad material: Metal duro

    Ventaja:

    • La mejor calidad de vanguardia
    • Vida de servicio muy larga
    • Alta retención de borde

    Aplicación:

    • Para el rectificado de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra