Rectificado de herramientas CNC con diamante con aglomerado metálico para rectificado en húmedo 75 x 10 x 20 mm 10 - 6

Número de artículo: 679936
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
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
Tipo de producto Plato lijador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 679936
EAN / GTIN 9003176799366
Número del fabricante 679936

Descripción

Descripción:

Con este disco de diamante rectificado puede utilizar todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte. Juegos de ruedas de molienda para mecanizado completo en la gama de tamaños de grano de diamante D64 - D46. Importante: Solo debe usarse en molienda profunda. Una combinación perfecta de tamaño de grano, concentración y encuadernación proporciona una vida útil enormemente larga y precisión de perfil.

Característica:

  • Forma: 1A1
  • Tamaño del grano: 54
  • Especificación: 10 - 6
  • Dimensión (D x D x H): 75 x 10 x 20 mm
  • Diámetro: 75 mm
  • Grosor: 10 mm
  • Agujero: 20 mm
  • Idoneidad material: Metal duro

Ventaja:

  • La mejor calidad de vanguardia
  • Vida de servicio muy larga
  • Alta retención de borde

Aplicación:

  • Para el rectificado de todas las herramientas de corte de carburo para la industria de la madera y el metal, así como varios cuchillos de corte

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra