Winter coverall D116

Número de artículo: 678719779933D116
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color schwarz / gelb
Talla de confección DE 116
Tipo de producto Mono

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 678719779933D116
EAN / GTIN 7330509563540
Número del fabricante 678719779933D116

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con bolsillo extra
Bolsillo para piernas con solapa
Bolsillos de protección para rodillas, Bolsillos interiores de protección de rodillas
Bolsillo en el pecho con cremallera repelente al agua y forro polar
Bolsillos delanteros con cremallera repelente al agua
Bolsillo en la espalda con fuelle cremallera repelente al agua
Bolsillo interior con cremallera

Detalles
Amplias trabillas en la espalda y los laterales
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Costuras ribeteadas
Capucha desmontable con forro cálido
Estático en la cintura

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material transpirable impermeable al viento y al agua, Costuras selladas, Ventilación bajo las mangas

Acabado
Fondo de pierna ajustable con cierre de adherencia
Final de manga ajustable con elástico

Reflex
Reflectores en hombros, mangas y piernas

Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta

Descripción:

  • Mono de trabajo de invierno

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342
  • Hi-vis certification not applicable

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra