Winter coverall D112

Número de artículo: 678719779933D112
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color schwarz / gelb
    Talla de confección DE 112
    Tipo de producto Mono

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 678719779933D112
    EAN / GTIN 7330509563533
    Número del fabricante 678719779933D112

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillo trasero con fuelle y solapa
    Bolsillo para regla con bolsillo extra
    Bolsillo para piernas con solapa
    Bolsillos de protección para rodillas, Bolsillos interiores de protección de rodillas
    Bolsillo en el pecho con cremallera repelente al agua y forro polar
    Bolsillos delanteros con cremallera repelente al agua
    Bolsillo en la espalda con fuelle cremallera repelente al agua
    Bolsillo interior con cremallera

    Detalles
    Amplias trabillas en la espalda y los laterales
    Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
    Costuras ribeteadas
    Capucha desmontable con forro cálido
    Estático en la cintura

    Forro
    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Material transpirable impermeable al viento y al agua, Costuras selladas, Ventilación bajo las mangas

    Acabado
    Fondo de pierna ajustable con cierre de adherencia
    Final de manga ajustable con elástico

    Reflex
    Reflectores en hombros, mangas y piernas

    Cierre frontal
    Cremallera de plástico unidireccional oculta

    Descripción:

    • Mono de trabajo de invierno

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 3.1
    • EN 342
    • Hi-vis certification not applicable

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra