Ejecución:
Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²
Bolsillos
Bolsillo trasero con fuelle y solapa
Bolsillo para regla con bolsillo extra
Bolsillo para piernas con solapa
Bolsillos de protección para rodillas, Bolsillos interiores de protección de rodillas
Bolsillo en el pecho con cremallera repelente al agua y forro polar
Bolsillos delanteros con cremallera repelente al agua
Bolsillo en la espalda con fuelle cremallera repelente al agua
Bolsillo interior con cremallera
Detalles
Amplias trabillas en la espalda y los laterales
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Costuras ribeteadas
Capucha desmontable con forro cálido
Estático en la cintura
Forro
Forro acolchado
Funcionalidad
Material transpirable impermeable al viento y al agua, Costuras selladas, Ventilación bajo las mangas
Acabado
Fondo de pierna ajustable con cierre de adherencia
Final de manga ajustable con elástico
Reflex
Reflectores en hombros, mangas y piernas
Cierre frontal
Cremallera de plástico unidireccional oculta
Descripción:
- Mono de trabajo de invierno
Norma:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 3.1
- EN 342
- Hi-vis certification not applicable