Mono invierno C52

Número de artículo: 678519779900C52
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
Color schwarz
Talla de confección DE 52
Tipo de producto Mono

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 678519779900C52
EAN / GTIN 7330509228272
Número del fabricante 678519779900C52

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillo para regla con bolsillo extra y portacuchillos
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillo en el pecho con cremallera repelente al agua
Bolsillo interior para teléfono
Bolsillos frontales con cremallera repelente al agua
Bolsillo interior con cremallera

Detalles
Bolsillo desmontable para identificación
Correas
Cuello forrado en forro polar
Capucha desmontable, capucha ajustable
Polaina de nieve con cierre de adherencia y abertura de botón
Costuras selladas
Fuelle en la espalda
Panel elástico en la espalda
Estático en la cintura

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, costuras selladas, forrado, panel elástico en la espalda, Ventilación bajo las mangas

Acabado
Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Puñequera interior en el extremo de la manga con orificio para el pulgar, Extremo de la manga ajustable con cierre de adherencia
Terminación de la pierna abrible y ajustable con cremallera y sujecion de cierre por adherencia

Reflejo
Detalle reflectante en las piernas, Cinta reflectante en la parte delantera, en las mangas y en la gorra

Cierre frontal
Solapa interior cortaviento, Cremallera de plástico bidireccional oculta

Descripción:

  • En general, para que tu jornada laboral sea más fácil y eficiente
  • Es agradable y práctico no tener el hueco en la parte trasera cuando te inclinas hacia delante
  • Tejido exterior impermeable y resistente al viento
  • Costuras selladas y bolsillos con cremalleras impermeables
  • Otras características estupendas son las cremalleras bidireccionales en la parte delantera y en las piernas
  • Bolsillos interiores con protector de rodilla y capucha desmontable

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 3.1
  • EN 342

Asesores de productos y servicios

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop