Surtido de limas

Número de artículo: 6771910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Lima para llaves

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6771910
    EAN / GTIN 4010886677193
    Número del fabricante 6771910
    Número L L60160 701

    Descripción

    Descripción:

    En bolsa de plástico azul
    Especialmente adecuado para la fabricación de herramientas y moldes
    Consiste en una lima plana, una lima triangular, una lima cuadrada, una lima semicircular y una lima redonda.
    Según la norma DIN 7283

    Característica:

    • Almacenamiento: Estuche de plástico
    • adecuado para: limado especial en metal
    • Material del mango: Madera
    • Corte: 2
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra