Archivo redondo de taller 10″, 250x10 mm

Número de artículo: 6770270
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Lima de taller

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6770270
EAN / GTIN 4010886677025
Número del fabricante 6770270
Número L L60160 1367

Descripción

Descripción:

Según DIN 7261 forma F
Entrefina: 2

Característica:

  • Longitud total [pulgadas]: 10
  • Longitud total [mm]: 250 mm
  • Material del mango: PVC
  • Corte: 2
  • Diámetro nominal [mm]: 9,5 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra