{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Quality Dress | 784 A/1 | |
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Asiento para puntas | D 6,3 | |
Longitud total | 30 mm | |
Salida hexagonal | C 6,3 (1/4 pulgadas) | |
Tipo de producto | Soporte para puntas |
Número de artículo | 676900 4/4 | |
EAN / GTIN | 4013288191441 | |
Número del fabricante | 05042750001 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Pieza de unión con acoplamiento rápido para destornilladores mecánicos, Tipo: 4/4
a petición
En stock
150 piezas en stock
22,72 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
4.966 piezas en stock
6,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.717 piezas en stock
9,07 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.126 piezas en stock
19,49 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Asiento para puntas | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
Longitud total | 30 mm | 25 mm | 23 mm | 47 mm |
Salida hexagonal | C 6,3 (1/4 pulgadas) | C 6,3 (1/4 pulgadas) | C 6,3 (1/4 pulgadas) | C 6,3 (1/4 pulgadas) |
Tipo de producto | Soporte para puntas | Soporte para puntas | Soporte para puntas | Soporte para puntas |