Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3 1/4

Número de artículo: 676696 1/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
53 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 6,3; F 6,3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Asiento para puntas D 6,3; F 6,3
    Longitud 116 mm
    Anchura 22 mm
    Altura 12 mm
    Número de dientes 90
    acodado no
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 676696 1/4
    EAN / GTIN 4000896235346
    Número del fabricante 863HPB

    Descripción

    Ejecución:

    Inversión de giro a izquierda / derecha, con palanca de cambio
    Ángulo de trabajo de 4°. Con mango de 2 componentes y posibilidad de suspensión integrada.
    Asiento de puntas D6,3 / F6,3.

    Idóneo para:

    Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3 y mango E 6,3.