Soporte con depósito “Insider Long” con puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de cuchilla cortante: 110mm

Número de artículo: 676662 110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
109 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Insider Long
Longitud de cuchilla cortante 110 mm
Asiento para puntas D 6,3
Perfil de salida Dentado múltiple; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®
Longitud total 215 mm
Caperuza giratoria no
con mango de carraca no
incl. puntas
Depósito de puntas integrado
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676662 110
EAN / GTIN 7610733282074
Número del fabricante PB 6465.Red

Descripción

Ejecución:

Mango “Multicraft” y depósito deslizante con bloqueo final, incluidas puntas C 6,3. Asiento con potente imán permanente.
Mango “Insider” y cargador deslizante con bloqueo final. Asiento con potente imán permanente.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 punta de cada uno:
para ranura n.° 675300 tam. 4; 5,5; 6.
para Phillips n.° 675281 tam. 1/25; 2/25.
para Torx® interior n.° 675295 tam. TX10; TX15; TX20.