Soporte con depósito “Insider” con puntas de 1/4 pulgada con imán, Longitud de cuchilla cortante: 15mm

Número de artículo: 676661 15
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
En stock
305 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Insider
Asiento para puntas D 6,3
Perfil de salida Dentado múltiple; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX®
Longitud total 120 mm
Caperuza giratoria no
con mango de carraca no
con mango telescópico no
incl. puntas
Depósito de puntas integrado
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676661 15
EAN / GTIN 7610733286171
Número del fabricante 6464.RED

Descripción

Ejecución:

Mango “Multicraft” y depósito deslizante con bloqueo final, incluidas puntas C 6,3. Asiento con potente imán permanente.
Mango “Insider” y cargador deslizante con bloqueo final. Asiento con potente imán permanente.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

Contenido:

1 punta de cada uno:
para ranura n.° 675300 tam. 4; 5,5; 6.
para Phillips n.° 675281 tam. 1/25; 2/25.
para Torx® interior n.° 675295 tam. TX10; TX15; TX20.