Mango de carraca “Twister” para puntas de 1/4 pulgada con imán 30 mm

Número de artículo: 676655 30
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cuchilla cortante (mm) precio unitario incly. IVA
  • Asiento para puntas: D 6,3

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress Twister
    Longitud de cuchilla cortante 30 mm
    Asiento para puntas D 6,3
    Longitud total 158 mm
    Posibilidad de cambio de movimiento a la izquierda-derecha
    con mango de carraca
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 676655 30
    EAN / GTIN 7610733227105
    Número del fabricante 8510.R-30

    Descripción

    Ejecución:

    Mango de carraca “multicraft” con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel, que permite transmitir sin problemas el par de giro necesario, incluso con las manos húmedas o aceitosas. Para giro a izquierda y a derecha (ángulo de ajuste 15°) con posición central integrada (carraca bloqueada). Asiento con potente imán permanente.

    Idóneo para:

    Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra