{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | |
Longitud | 117 mm | |
Anchura | 22 mm | |
Altura | 10 mm | |
Número de dientes | 80 | |
Tipo de producto | Herramienta de puntas |
Número de artículo | 676650 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754282944 | |
Número del fabricante | 11132020 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Llave de carraca para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 y E 6,3, Tipo: 1/4
a petición
En stock
74 piezas en stock
70,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
194 piezas en stock
38,10 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
535 piezas en stock
52,03 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Cuadrado de accionamiento | 1/4 pul | 1/4 pul | 1/4 pul |
Asiento para puntas | D 6,3; F 6,3 | F 6,3; D 6,3 | D 6,3; D 8 |
Anchura | 22 mm | 18 mm | 21 mm |
Altura | 10 mm | 12 mm | 17 mm |
Longitud | 117 mm | 100 mm | 128 mm |
Número de dientes | 80 | 60 | 60; 72 |
Tipo de producto | Herramienta de puntas | Herramienta de puntas | Herramienta de puntas |