Martillo de ingeniero inglés con bola

Número de artículo: 6764380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Martillo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6764380
EAN / GTIN 4010886676431
Número del fabricante 6764380
Número L L60160 3234

Descripción

Descripción:

Acero bonificado según EN 10083
Lacado, superficie y bola pulidas
laqueado, superficie y bola pulidas

Característica:

  • Longitud total [mm]: 310 mm
  • Peso del cabezal [lbs]: 3/4 lbs
  • Material del mango: Hickory
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra