• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mango Kraftform, asiento de puntas para puntas de 1/4 pulgada C 6,3 con anillo de retención 6,3 mm

Número de artículo: 676420 6,3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
186 piezas en stock
  • Asiento para puntas: D 6,3

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 810/1 Vario
Asiento para puntas D 6,3
Longitud total 232 mm
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676420 6,3
EAN / GTIN 4013288012258
Número del fabricante 05051005001

Descripción

Ejecución:

Mango Kraftform con asiento para puntas de 1/4 pulgada.
Asiento de puntas con anillo de retención.

Idóneo para:

Puntas de 1/4 pulgada con mango C 6,3.