Mono alta visibilidad invierno D120

Número de artículo: 676319773399D120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Talla DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
    Color high vis gelb / schwarz
    Talla de confección DE 120
    Tipo de producto Mono

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 676319773399D120
    EAN / GTIN 7330509563069
    Número del fabricante 676319773399D120

    Descripción

    Ejecución:


    Material principal
    100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

    Bolsillos
    Bolsillos traseros con fuelle, Bolsillos traseros con solapa
    Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
    Bolsillos para piernas con solapa
    Bolsillos interiores para protección de rodillas
    Bolsillos laterales con forro polar
    Bolsillo en el pecho con anilla D,
    Bolsillos de pecho con cremallera repelente al agua
    Bolsillo interior con cremallera y bolsillo para teléfono

    Detalles
    Bolsillo porta-identificación retráctil. bolsillo
    Correas
    Cuello forrado de forro polar
    Polaina de nieve con cierre de adherencia y apertura de botón
    Fuelle en la espalda
    Capucha desmontable con forro cálido
    Estático en la cintura

    Forro
    Forro acolchado

    Funcionalidad
    Material cortaviento y estanco transpirable, Costuras selladas, Ventilación bajo las mangas

    Acabado
    Bajo de piernas ajustable con cierre de adherencia
    Termino de mangas ajustable con cierre de adherencia
    Abierta con cremallera en la parte superior de la cadera

    Reflejos
    Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

    Cierre frontal
    Robusta cremallera oculta de plástico de un solo sentido

    Descripción:

    • Protección fiable y funcionalidad integrada en este mono de invierno impermeable y cortaviento
    • El mono tiene las piernas y la espalda con fuelle, y la anchura de los pies se puede ajustar mediante un cordón
    • Bolsillos interiores para protección de las rodillas y capucha desmontable
    • Certificado según EN ISO 20471 Clase 3, ropa de alta visibilidad

    Norma:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN 343, Class 4,1
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 342

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra