Mono alta visibilidad invierno C60

Número de artículo: 676319773399C60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
Tabla de medidas

Tallas prendas de vestir exteriores para hombre

BLAKLÄDER® Nuestra tabla de tallas le ayudará en la selección dentro de cada marca de ropa BLAKLÄDER®

Talla de hombre
Tamaño del pedido Tamaño del pedido DE Talla FR/ES Talla IT Medida de pecho cm Medida cintura cm Medida cadera cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Así se mide
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
Color high vis gelb / schwarz
Talla de confección DE 60
Tipo de producto Mono

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676319773399C60
EAN / GTIN 7330509340134
Número del fabricante 676319773399C60

Descripción

Ejecución:


Material principal
100% poliéster, oxford, laminado, impermeable 15000 mm, cortaviento, transpirable Ret 8, 5, 200 g/m²

Bolsillos
Bolsillos traseros con fuelle, Bolsillos traseros con solapa
Bolsillo para regla con soporte para navaja y bolsillo para bolígrafo
Bolsillos para piernas con solapa
Bolsillos interiores para protección de rodillas
Bolsillos laterales con forro polar
Bolsillo en el pecho con anilla D,
Bolsillos de pecho con cremallera repelente al agua
Bolsillo interior con cremallera y bolsillo para teléfono

Detalles
Bolsillo porta-identificación retráctil. bolsillo
Correas
Cuello forrado de forro polar
Polaina de nieve con cierre de adherencia y apertura de botón
Fuelle en la espalda
Capucha desmontable con forro cálido
Estático en la cintura

Forro
Forro acolchado

Funcionalidad
Material cortaviento y estanco transpirable, Costuras selladas, Ventilación bajo las mangas

Acabado
Bajo de piernas ajustable con cierre de adherencia
Termino de mangas ajustable con cierre de adherencia
Abierta con cremallera en la parte superior de la cadera

Reflejos
Cinta reflectante de 50 mm de ancho, Cintas reflectantes alrededor de las piernas, Cinta reflectante en cuerpo, mangas y hombros

Cierre frontal
Robusta cremallera oculta de plástico de un solo sentido

Descripción:

  • Protección fiable y funcionalidad integrada en este mono de invierno impermeable y cortaviento
  • El mono tiene las piernas y la espalda con fuelle, y la anchura de los pies se puede ajustar mediante un cordón
  • Bolsillos interiores para protección de las rodillas y capucha desmontable
  • Certificado según EN ISO 20471 Clase 3, ropa de alta visibilidad

Norma:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 3
  • EN 342

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra