Punta de broca espiral para madera, ⌀ de broca: 5mm

Número de artículo: 676315 5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
19 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de broca (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: HSS

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de broca 5 mm
Material de corte HSS
Longitud de espiral 45 mm
Longitud total 85 mm
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Bit de broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676315 5
EAN / GTIN 9002696265320
Número del fabricante 013BE0500

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
Para taladrados precisos y sin grietas en madera blanda, madera dura y tableros de madera revestidos.