{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ exterior | 20,5 mm | |
Material de corte | HSS | |
Ángulo de punta del avellanador | 90 grados | |
Número de filos Z | 1 | |
Quality Dress | 845 | |
Longitud total | 43 mm | |
Longitud del mango | 22 mm | |
Para perforación a partir de | 1,5 mm | |
Para tornillos avellanados | M10 | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | |
Tipo de producto | Avellanador escalonado y cónico |
Número de artículo | 676311 20,5 | |
EAN / GTIN | 4013288117564 | |
Número del fabricante | 05104665001 |