Punta de macho para roscar combinada HSS M5

Número de artículo: 676306 M5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
401 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para rosca precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Material de corte: HSS
  • Ángulo de punta: 60
  • Clase de tolerancia: ISO 2 6H
  • Ángulo de flanco: 60

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Para rosca M5
Tipo de rosca M
Material de corte HSS
Ángulo de punta 60 grados
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Ángulo de flanco 60 grados
Empleo con tipo de perforación hasta 1 × D en agujero pasante
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Quality Dress 847 HSS
Longitud total 41 mm
Longitud del mango 12 mm
Longitud de broca a 7 mm
⌀ de broca espiral 4,2 mm
Altura de paso 0,8 mm
Tipo de producto Punta de macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 676306 M5
EAN / GTIN 4013288101525
Número del fabricante 05104642001

Descripción

Ejecución:

Mango hexagonal de 1/4 pulgada según DIN 3126 C 6,3.

Ventaja:

Intercambio rápido y fácil entre puntas de taladrar, de avellanar o de atornillar.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.
1 herramienta para 3 operaciones:
taladrar agujero de roscar, tallar rosca, desbarbar / avellanar.
Para usar en taladradoras con giro a derecha e izquierda.