{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de broca | 6,8 mm | |
Material de corte | HSS | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Quality Dress | 848 HSS | |
Longitud de espiral | 30 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
Longitud del mango | 14 mm | |
Mango hexagonal para puntas | C 6,3 | |
Tipo de producto | Bit de broca espiral |
Número de artículo | 676302 6,8 | |
EAN / GTIN | 4013288118912 | |
Número del fabricante | 05104619001 |