Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 32 piezas M

Número de artículo: 676100 M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
387 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress KK 70 Allround
    Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador ranura; Destornillador para tornillos TORX® con perforación; Destornillador de 6 caras
    Número de piezas 32
    Herramienta de accionamiento Mango de destornillador
    Varilla telescópica retractable en el mango no
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 676100 M
    EAN / GTIN 4013288157027
    Número del fabricante 05057110001

    Descripción

    Ejecución:

    Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

    Aplicación:

    Perfiles estándar de uso corriente para uniones atornilladas normales.

    Contenido:

    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675200 3 uds. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675220 3 uds. de cada tam. 1/25; 2/25; 3/25
    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: N.° 675240 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6
    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior con espiga: N.° 675350 1 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
    Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 0,6x4,5; 1,0x5,5; 1,2x6,5
    Mango de destornillador: 1 ud. n.° 676410 con mandrinos de cambio rápido “Rapidaptor” C/E 6,3
    Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra