Extractor de tornillos 12.7-19 mm, M24-M33

Número de artículo: 6759110
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Herramienta extractora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6759110
EAN / GTIN 4010886675915
Número del fabricante 6759110
Número L L60160 4884

Descripción

Descripción:

Modo de empleo:

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 14,5 mm
  • Ø agujero [mm]: 13,7 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 12,7 - 19,0 mm
  • para rosca (métrica): M24 - M33
  • para rosca (imperial): 1″ - 1.3/8″
  • Anchura total [mm]: 19 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 92 mm
  • Dureza [HRC]: 54
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra