Extractor de tornillos 3.1-5.5 mm, M8-M11

Número de artículo: 6758650
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
    Tipo de producto Herramienta extractora

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 6758650
    EAN / GTIN 4010886675861
    Número del fabricante 6758650
    Número L L60160 404

    Descripción

    Descripción:

    Modo de empleo:

    Característica:

    • accionamiento cuadrado [métrico]: 4,9 mm
    • Ø agujero [mm]: 3,7 mm
    • Rango de diámetro [mm]: 3,1 - 5,5 mm
    • para rosca (métrica): M8 - M11
    • para rosca (imperial): 5/16″ - 7/16″
    • Anchura total [mm]: 6 mm
    • Altura total [mm]: 6 mm
    • Longitud total [mm]: 64 mm
    • Dureza [HRC]: 54
    • Material: Acero al cromo-vanadio
    • Aislamiento 1000 V: no
    • Registro REACH disponible: no
    • Certificado VDE: no

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra