Surtido de puntas BiTorsion 30 piezas

Número de artículo: 675798
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
69 piezas en stock
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
Quality Dress Bit-Check 30 BiTorsion 1
Perfil de salida Destornillador para Phillips; Destornillador Pozidriv; Destornillador de 6 caras
Número de piezas 30
Longitud punta 25 mm
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675798
EAN / GTIN 4013288179821
Número del fabricante 05057430001

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: N.° 675520 2 uds. tam. 1/25; 5 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: N.° 675540 2 uds. tam. 1/25; 6 uds. tam. 2/25; 2 uds. tam. 3/25
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: N.° 675550 1 ud. tam. TX10; 2 uds. tam. TX15; 2 uds. tam. TX20; 2 uds. tam. TX25; 2 uds. tam. TX30; 1 ud. tam. TX40
Mango de acoplamiento “Rapidaptor”: 1 ud. n.º 675020 tam. 6,3K