Surtido de puntas 31 piezas 31

Número de artículo: 675592 31
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10.935 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador ranura; Destornilladores Pozidriv; Destornillador de 6 caras; Destornillador para tornillos TORX®; Destornillador ranura
Número de piezas 31
Codificación de colores no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675592 31
EAN / GTIN 4067263264842
Número del fabricante 675592 31

Descripción

Contenido:

Puntas C 6,3 (1/4 pulgadas) clasificadas; 1 mango de acoplamiento.

Contenido:

Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Phillips: 1 ud. de cada tam. 1; 2; 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Pozidriv: 2 uds. de cada tam. 1; 2; 3
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para hexágono interior: 1 ud. de cada tam. 4; 5; 6
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para Torx® interior: 3 ud. de cada tam. TX10; TX15; TX20
2 ud. de cada tam. TX25; TX30; TX40
Puntas, longitud 25 mm, C 6,3, para ranura: 1 ud. de cada tam. 4; 5,5; 6,5
Mango de acoplamiento: 1 ud. n.° 675055 tam. 6,3