Punta para tornillo con hexágono interior, 1/4 pulgadas C 6,3 Juego con 30 puntas 5 mm

Número de artículo: 675547 5
Establecer precio 30 Unidad (0,32 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
331 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Perfil de salida Destornillador de 6 caras
Número de piezas 30
Longitud punta 25 mm
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675547 5
EAN / GTIN 4067263237822
Número del fabricante 675547 5

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento de 6 caras correspondiente o para la fijación en mangos enchufables n.º 675000675050.

Aplicación:

Para tornillos de cabeza con hexágono interior DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleaciones especiales de acero al cromo vanadio, tenaces.