Punta para Torx®, 5/16 pulgada C 8, Perfil Torx®: TX20

Número de artículo: 675470 TX20
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    4,78 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,99 € / Unidad
a petición
En stock
258 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/2 Z TORX®
Perfil Torx® TX20
Longitud total 35 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas C8
Recubrimiento de diamante lado salida no
en envase grande de 100 piezas no
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675470 TX20
EAN / GTIN 4013288016096
Número del fabricante 05066901001

Descripción

Ejecución:

Para el asiento en soportes manuales o máquinas con el soporte hexagonal correspondiente.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.