Punta de mordaza de fijación, 1/4 pulgada C 6,3 10

Número de artículo: 675395 10
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,28 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,73 € / Unidad
a petición
En stock
265 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Tensor 857/1 Z
Perfil de apriete 10
Longitud total 25 mm
Distancia entre espigas 3,3 mm
Perfil de salida Inserto de mordaza de fijación
Mango hexagonal para puntas C 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 675395 10
EAN / GTIN 4013288038630
Número del fabricante 05057153001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
Modelo estándar, tenaz.

Aplicación:

Para tornillos tensores (Snake Eyes).

Norma:

DIN ISO 1173.

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.