Punta para Torx Plus®, 1/4 pulgada C 6,3 40IP

Número de artículo: 675390 40IP
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,89 € / Unidad
  • de 10Unidad
    3,25 € / Unidad
a petición
En stock
116 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 867/1 IP TORX PLUS®
    Perfil Torx Plus® 40IP
    Longitud total 25 mm
    Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX-PLUS®
    Mango hexagonal para puntas C 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 675390 40IP
    EAN / GTIN 4013288031631
    Número del fabricante 05066290001

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
    Modelo estándar, tenaz.

    Aplicación:

    Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, tenaz.