Punta para Phillips, 1/4 pulgada C 6,3 0/25 mm

Número de artículo: 675310 0/25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
389 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño de ranura en cruz / Longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress 851/1 Z PH
    Norma DIN ISO 1173
    Tamaño de ranura en cruz 0
    Longitud total 25 mm
    Perfil de salida Destornillador para Phillips
    Mango hexagonal para puntas C 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 675310 0/25
    EAN / GTIN 4013288191618
    Número del fabricante 05056500001

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
    Modelo estándar, tenaz.

    Aplicación:

    Para tornillos con ranura en cruz Phillips DIN 3128 o DIN ISO 2351-2.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

    Descargas y documentos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra