Punta de precisión para hexágono, 1/4 pulgada C 6,3 1,5 mm

Número de artículo: 675290 1,5
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    3,11 € / Unidad
  • de 10Unidad
    2,59 € / Unidad
a petición
En stock
1.312 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Hexágono (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Quality Dress PrecisionBits
    Hexágono 1,5 mm
    Longitud total 25 mm
    Perfil de salida Destornillador de 6 caras
    Mango hexagonal para puntas C 6,3
    Tipo de producto Herramienta de puntas

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 675290 1,5
    EAN / GTIN 7610733211371
    Número del fabricante C6.210/1,5

    Descripción

    Ejecución:

    Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.º 675000675050.
    Elasticidad y tenacidad marcadas por la dureza elevada para duraciones prolongadas. Puntas de salida de alta precisión para un posicionamiento perfecto en el tornillo y “Anti-Cam-Out”. El revestimiento Nano hace las veces de codificación cromática y de protección antioxidante atractiva.

    Aplicación:

    Para tornillos con hexágono interior DIN 7426 o DIN ISO 2351-3.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Material:

    Acero especial de alta resistencia con la mayor dureza posible y resistencia especial.