Alicate de corte diagonal

Número de artículo: 6745910
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6745910
EAN / GTIN 4010886674598
Número del fabricante 6745910
Número L L60160 5882

Descripción

Descripción:

Lacado oscuro, superficies de corte rectificadas planas, apertura automática mediante resorte de presión
Se abre automáticamente por medio de un resorte de presión
sólo para plástico
Tipo TL = gris acero, mangos plastificados azules

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: sin
  • Anchura total [mm]: 52 mm
  • Altura total [mm]: 13 mm
  • Longitud total [mm]: 125 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: Aislamiento de buceo
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 17,0 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 8,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Dureza del filo de corte: Sólo para plástico
  • Longitud del filo de corte [mm]: 16 mm
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra