Cortante lateral de fuerza 140 mm

Número de artículo: 6744190
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6744190
EAN / GTIN 4010886674413
Número del fabricante 6744190

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 63 - 65 HRC
Para alambre duro/cuerda de piano - valores vea la tabla
Capacidad de corte máx. Ø 1,4 - 2,0 mm
Filos de corte endurecidos por inducción 63 - 65 HRC
Mayor rendimiento de corte con menos esfuerzo

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 19 mm
  • Longitud total [mm]: 148 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 17 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 9,5 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 17 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,4
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra