cortador lateral 160 mm

Número de artículo: 6743380
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Individual prices for business customers after login.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
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
Tipo de producto Alicate cortante

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 6743380
EAN / GTIN 4010886674338
Número del fabricante 6743380
Número L L60160 3049

Descripción

Descripción:

Filos de precisión templados por inducción, dureza 63-65 HRC
Para alambre semiduro 1,6 mm
Acero bonificado especial GEDORE, forjado en estampa, templado al aceite y revenido

Característica:

  • Chaflán [pulg.]: con
  • Anchura total [mm]: 55 mm
  • Altura total [mm]: 21 mm
  • Longitud total [mm]: 165 mm
  • Diseño del mango [pulg.]: 2K
  • Proceso de endurecimiento [mm]: Endurecido por inducción
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 22,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 19 mm
  • Espesor de la cabeza T1 [mm]: 10,0 mm
  • Material: Acero templado
  • Superficie: cromado
  • Forma del filo de corte: Con faceta
  • Dureza del filo de corte: 63 - 65 HRC
  • Longitud del filo de corte [mm]: 19 mm
  • Capacidad de corte (máx.): 1,6
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Versión sin chispas: no
  • ESD Sí/No: no
  • Muelle de apertura disponible: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra