{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Ancho de llave | 8 mm | |
Longitud total | 50 mm | |
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | |
Material | Acero al cromo molibdeno | |
Superficie | fosfatado | |
Mango hexagonal para puntas | E 6,3 | |
con inserto magnético | sí | |
apto para máquinas | sí | |
Tipo de producto | Herramienta de puntas |
Número de artículo | 674267 8 | |
EAN / GTIN | 4991644502745 | |
Número del fabricante | 115-50 8MM |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
Punta de llave de vaso IMPACT, 1/4 pulgadas E 6,3 con imán, Ancho de llave: 8mm
a petición
En stock
196 piezas en stock
9,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.780 piezas en stock
6,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Perfil de salida | Llave de vaso de 6 caras | Ranura |
Longitud total | 50 mm | 50 mm |
apto para máquinas | sí | sí |
con inserto magnético | sí | sí |
Material | Acero al cromo molibdeno | Acero al cromo-vanadio |
Mango hexagonal para puntas | E 6,3 | E 6,3 |
Tipo de producto | Herramienta de puntas | Herramienta de puntas |