Punta para Torx Plus® IPR, 1/4 pulgadas E 6,3 con perforación 27IPR

Número de artículo: 674256 27IPR
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    6,37 € / Unidad
  • de 10Unidad
    5,31 € / Unidad
a petición
En stock
98 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil IPR Torx Plus® precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/4 IPR
Perfil Torx Plus® IPR 27IPR
Longitud total 50 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX PLUS® IPR con perforación
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Material Aleaciones especiales de acero al cromo vanadio, tenaces
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674256 27IPR
EAN / GTIN 4013288156952
Número del fabricante 05134656001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.

Aplicación:

Para todos los tornillos del sistema de atornillado Torx Plus® superresistente. Los tornillos Torx Plus® se emplean cada vez más en atornillados de plaquitas reversibles o de mecanismos de accionamiento, entre otras aplicaciones.
Para tornillos con perfil IPR Torx Plus® y arandela de seguridad.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleaciones especiales de acero al cromo vanadio, tenaces.