Punta para Torx®, larga, 1/4 pulgadas E 6,3 TX15/152 mm

Número de artículo: 674250 TX15/152
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    9,16 € / Unidad
  • de 10Unidad
    7,64 € / Unidad
a petición
En stock
815 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx® / longitud total (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress 867/4 Z TORX®
Perfil Torx® TX15
Longitud total 152 mm
Perfil de salida Destornillador para tornillos TORX®
Mango hexagonal para puntas E 6,3
Tipo de producto Herramienta de puntas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 674250 TX15/152
EAN / GTIN 4013288191946
Número del fabricante 05060197001

Descripción

Ejecución:

Para la fijación en soportes manuales o máquinas con asiento hexagonal correspondiente o para la fijación en mangos de acoplamiento n.° 675000675050.
A partir del tamaño TX40 con varilla hexagonal continua.

Aplicación:

Para tornillos con perfil Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Material:

Aleación especial al cromovanadio, tenaz.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra